Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24199609 Zahnstange 1.4305 Mod.2,0 20x20x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24199609
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24199609
EAN/GTIN:
     4067201060895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 2 länge 2000mm
zahnstange
zahnstange modul 2,0

Werkstoff: Rostfreier Stahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm

Weitere Informationen:
Modul:
2 Modul
b:
20 mm
ha:
20 mm
Nennlänge L:
2000 mm
Fertigmaß:
2004,0 - 1,5 mm
h0:
18,0 mm
Werkstoff:
1.4305 Werkstoff
Gewicht:
5,50 kg
Weitere Suchbegriffe: rostfrei, gear rack, Länge, 1.4305, rack, stainless, Edelstahl, Zahnstangen, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
41
Frei Haus
ab € 253,18*
€ 312,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,21*
€ 443,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,04*
€ 371,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,65*
€ 360,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 270,99*
€ 322,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.