Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24151600 Stirnverz. Welle ST Mod.2,0 16 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24151600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24151600
EAN/GTIN:
     4067201069676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
stirnverzahnte Welle
stirnverzahnte welle modul 2
stirnverzahnte welle
mädler stirnverzahnte welle


Werkstoff: C45. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Modul:
2 Modul
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
d:
32,0 mm
da:
36,0 d<sub>a</sub>
ND:
16 mm
NL:
50 mm
b:
200 mm
L:
250 mm
Gewicht:
1,28 kg
Weitere Suchbegriffe: Ritzelwellen, gear bars, spur gear shaft, Zahnradwelle, Stirnzahnraeder ohne Bohrung, spur gear bar, Stirnzahnrad ohne Bohrung Stirnzahnräder ohne B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 76,24*
€ 113,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,56*
€ 178,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.