Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24145500 Innenzahnkranz C45 Mod.2,0 Zz= 55 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24145500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24145500
EAN/GTIN:
     4067201079224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz modul 2
innenzahnkranz

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
55 Zähnezahl
b:
16 mm
d:
110 mm
di:
106 mm
DA:
145 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
865 g
Weitere Suchbegriffe: inner gears, Innenzahnkränze, Modul 2,0, inner gear, module 2.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 185,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,32*
€ 287,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.