Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24145000 Innenzahnkranz C45 Mod.2,0 Zz= 50 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24145000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24145000
EAN/GTIN:
     4067201079217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz modul 2
innenzahnkranz

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
16 mm
d:
100 mm
di:
96 mm
DA:
135 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
783 g
Weitere Suchbegriffe: Modul 2,0, inner gear, inner gears, module 2.0, Innenzahnkränze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
Frei Haus
ab € 95,06*
€ 175,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,84*
€ 274,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.