Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24143600 Innenzahnkranz C45 Mod.2,0 Zz= 40 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24143600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24143600
EAN/GTIN:
     4067201086543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz modul 2
innenzahnkranz

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
b:
16 mm
d:
72 mm
di:
68 mm
DA:
107 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
599 g
Weitere Suchbegriffe: inner gears, module 2.0, Modul 2,0, Innenzahnkränze, inner gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
35
Frei Haus
ab € 80,12*
€ 121,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,31*
€ 191,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.