Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24143000 Innenzahnkranz C45 Mod.2,0 Zz= 30 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24143000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24143000
EAN/GTIN:
     4067201086536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz modul 2
innenzahnkranz

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
16 mm
d:
60 mm
di:
56 mm
DA:
95 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
530 g
Weitere Suchbegriffe: inner gears, Modul 2,0, module 2.0, Innenzahnkränze, inner gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
Frei Haus
ab € 76,28*
€ 115,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,20*
€ 182,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.