Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24111120 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=120 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24111120
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24111120
EAN/GTIN:
     4067201078661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
120 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
244 mm
d:
240 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
217 Nm
Gewicht:
7030 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, steel, Stahl, Zahnbreite, Modul, Zahnräder, C45, gear, Zähne, verzahnt, spur gear, Nabe, gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
Frei Haus
ab € 64,67*
€ 107,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,95*
€ 171,60*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111120
ab € 105,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.