Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24111114 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=114 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24111114
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24111114
EAN/GTIN:
     4067201078654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
114 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
232 mm
d:
228 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
208 Nm
Gewicht:
6340 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnräder, Stahl, steel, gerade, spur gear, Modul, Zähne, C45, gear, verzahnt, Nabe, Zahnbreite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
35
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 100,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,46*
€ 164,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.