Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24111095 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=95 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24111095
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24111095
EAN/GTIN:
     4067201078623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
95 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
194 mm
d:
190 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
181 Nm
Gewicht:
4390 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnbreite, Stahl, Modul, Zähne, steel, Zahnräder, Nabe, gerade, gear, spur gear, C45, verzahnt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 80,23*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,07*
€ 133,69*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.