Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24111090 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=90 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24111090
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24111090
EAN/GTIN:
     4067201069140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
184 mm
d:
180 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
180 Nm
Gewicht:
3930 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zähne, verzahnt, Stahl, Nabe, gerade, gear, steel, Zahnbreite, Modul, C45, Zahnräder, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
32
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 75,47*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,52*
€ 125,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111090
ab € 65,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.