Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24111048 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=48 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24111048
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24111048
EAN/GTIN:
     4067201105626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
100 mm
d:
96 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
51,0 Nm
Gewicht:
1080 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnräder, steel, Nabe, Modul, spur gear, Zahnbreite, verzahnt, C45, Stahl, gear, Zähne, gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.