Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24111036 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=36 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24111036
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24111036
EAN/GTIN:
     4067201106500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
76 mm
d:
72 mm
BH7:
14 mm
zul. MD:
25,3 Nm
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnräder, steel, gerade, Stahl, Modul, C45, Zähne, Nabe, verzahnt, gear, spur gear, Zahnbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111036
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.