Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24111035 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=35 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24111035
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24111035
EAN/GTIN:
     4067201106609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
74 mm
d:
70 mm
BH7:
14 mm
zul. MD:
23,8 Nm
Gewicht:
570 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, steel, C45, Nabe, Zahnbreite, gerade, verzahnt, Zahnräder, Zähne, gear, Modul, Stahl, spur gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111035
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.