Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24111030 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=30 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24111030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24111030
EAN/GTIN:
     4067201105688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2 30 zähne zahnb...

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
64 mm
d:
60 mm
BH7:
14 mm
zul. MD:
16,6 Nm
Gewicht:
410 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnräder, Nabe, Stahl, verzahnt, Zähne, steel, C45, gerade, gear, Modul, Zahnbreite, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
125
1
€ 10,00*
ab € 9,54*
€ 17,92*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 32,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111030
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.