Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24111024 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=24 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24111024
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24111024
EAN/GTIN:
     4067201105541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
52 mm
d:
48 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
9,9 Nm
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Nabe, C45, Modul, verzahnt, steel, spur gear, gerade, gear, Zahnbreite, Zahnräder, Stahl, Zähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111024
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.