Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24111018 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=18 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24111018
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24111018
EAN/GTIN:
     4067201106265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
40 mm
d:
36 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
4,9 Nm
Gewicht:
145 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Modul, Stahl, verzahnt, gerade, C45, Zahnräder, Zahnbreite, steel, Zähne, gear, spur gear, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
70
1
€ 10,00*
ab € 5,61*
€ 10,23*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,46*
€ 18,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111018
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.