Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24102500 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=25 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24102500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24102500
EAN/GTIN:
     4067201074229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2 25 zähne

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
54 mm
d:
50 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
8,6 Nm
Gewicht:
225 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, gerade, gear, Stahl, yxcvb, Nabe, Zahnräder, Zahnbreite, Modul, verzahnt, Zähne, spur gear, steel, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
366
1
€ 10,00*
ab € 7,89*
€ 15,28*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 16,23*
€ 27,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23102500
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.