Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24102100 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=21 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24102100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24102100
EAN/GTIN:
     4067201073888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
46 mm
d:
42 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
5,7 Nm
Gewicht:
154 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnbreite, verzahnt, Modul, yxcvb, spur gear, Stahl, Zähne, Nabe, steel, gear, Zahnräder, gerade, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
94
1
€ 10,00*
ab € 6,61*
€ 12,39*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 13,59*
€ 22,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23102100
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.