Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23902500 Stirnzahnrad aus C45 Modul 10 25 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23902500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23902500
EAN/GTIN:
     4067201278719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 10


Zahnbreite 100 mm, mit einseitiger Nabe, gerade verzahnt






Werkstoff: C45.






Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
100 mm
da:
270 mm
d:
250 mm
NL:
40 mm
ND:
150 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
2580 Nm
Gewicht:
42,50 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, modul 10, Zahnrad, module 10, spur gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,00*
€ 553,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,60*
€ 538,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,00*
€ 506,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.