Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23901600 Stirnzahnrad aus C45 Modul 10 16 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23901600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23901600
EAN/GTIN:
     4067201280132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 16 zähne


Zahnbreite 100 mm, mit einseitiger Nabe, gerade verzahnt






Werkstoff: C45.






Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
b:
100 mm
da:
180 mm
d:
160 mm
NL:
40 mm
ND:
100 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
910 Nm
Gewicht:
17,15 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 10, stirnrad, modul 10, Zahnrad, module 10, spur gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,00*
€ 342,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,32*
€ 333,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,44*
€ 307,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.