Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23901200 Stirnzahnrad aus C45 Modul 10 12 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23901200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23901200
EAN/GTIN:
     4067201280101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 10


Zahnbreite 100 mm, mit einseitiger Nabe, gerade verzahnt






Werkstoff: C45.






Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
100 mm
da:
140 mm
d:
120 mm
NL:
40 mm
ND:
80 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
535 Nm
Gewicht:
9,50 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, z12 stirnrad, spur gear, Zahnrad, modul 10, module 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.