Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23888115 Stirnzahnrad Stahl Mod.8,0 Zz=15 Zb=80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23888115
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23888115
EAN/GTIN:
     4067201260431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 modul 8 15 zähne


Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 + 4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10 - 11. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
b:
80 mm
da:
136 mm
d:
120 mm
NL:
40 mm
ND:
90 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
1400 Nm
Gewicht:
8,62 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 8, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23801500
ab € 54,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.