Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23804000 Stirnzahnrad Stahl Mod.8,0 Zz=40 Zb=65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23804000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23804000
EAN/GTIN:
     4067201078241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 8


Zahnbreite 65 mm, mit einseitiger Nabe, gerade verzahnt






Werkstoff: C45.






Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
65 mm
da:
336 mm
d:
320 mm
NL:
30 mm
ND:
180 mm
BH7:
40 mm
zul. MD:
3790 Nm
Gewicht:
46,00 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, steel, einseitiger, Modul, gear, Zähne, Stahl, Zahnräder, Nabe, C45, Zahnbreite, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 300,12*
€ 321,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,27*
€ 575,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,54*
€ 382,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,83*
€ 369,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,12*
€ 357,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.