Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23803600 Stirnzahnrad Stahl Mod.8,0 Zz=36 Zb=65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23803600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23803600
EAN/GTIN:
     4067201078234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 8


Zahnbreite 65 mm, mit einseitiger Nabe, gerade verzahnt






Werkstoff: C45.






Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
b:
65 mm
da:
304 mm
d:
288 mm
NL:
30 mm
ND:
160 mm
BH7:
40 mm
zul. MD:
2900 Nm
Gewicht:
36,90 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Stahl, steel, einseitiger, Modul, C45, Zahnräder, spur gear, gear, Zahnbreite, Nabe, Zähne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
Frei Haus
ab € 278,05*
€ 297,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,96*
€ 563,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.