Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23802400 Stirnzahnrad Stahl Mod.8,0 Zz=24 Zb=65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23802400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23802400
EAN/GTIN:
     4067201078203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 8


Zahnbreite 65 mm, mit einseitiger Nabe, gerade verzahnt






Werkstoff: C45.






Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
65 mm
da:
208 mm
d:
192 mm
NL:
30 mm
ND:
120 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
1045 Nm
Gewicht:
16,9 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Modul, einseitiger, Zähne, C45, Zahnbreite, Zahnräder, steel, Stahl, spur gear, gear, Nabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.