Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23802000 Stirnzahnrad Stahl Mod.8,0 Zz=20 Zb=65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23802000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23802000
EAN/GTIN:
     4067201078197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 8


Zahnbreite 65 mm, mit einseitiger Nabe, gerade verzahnt






Werkstoff: C45.






Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
b:
65 mm
da:
176 mm
d:
160 mm
NL:
30 mm
ND:
100 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
655 Nm
Gewicht:
11,5 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, spur gear, Nabe, Modul, Zahnräder, Zähne, C45, steel, gear, Stahl, Zahnbreite, einseitiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,22*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.