Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23801800 Stirnzahnrad Stahl Mod.8,0 Zz=18 Zb=65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23801800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23801800
EAN/GTIN:
     4067201078180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 8


Zahnbreite 65 mm, mit einseitiger Nabe, gerade verzahnt






Werkstoff: C45.






Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
b:
65 mm
da:
160 mm
d:
144 mm
NL:
30 mm
ND:
80 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
495 Nm
Gewicht:
9,00 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, C45, Zähne, spur gear, Zahnräder, Zahnbreite, gear, steel, Stahl, einseitiger, Nabe, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,46*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.