Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23801500 Stirnzahnrad Stahl Mod.8,0 Zz=15 Zb=65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23801500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23801500
EAN/GTIN:
     4067201078173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 8


Zahnbreite 65 mm, mit einseitiger Nabe, gerade verzahnt






Werkstoff: C45.






Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
b:
65 mm
da:
136 mm
d:
120 mm
NL:
30 mm
ND:
80 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
370 Nm
Gewicht:
6,50 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, spur gear, Stahl, einseitiger, Modul, steel, Zahnräder, gear, Nabe, Zahnbreite, Zähne, C45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,39*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.