Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23688125 Stirnzahnrad Stahl Mod.6,0 Zz=25 Zb=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23688125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23688125
EAN/GTIN:
     4067201225386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 6 25 zähne zahnbreit...


Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10 - 11. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
60 mm
da:
162 mm
d:
150 mm
NL:
20 mm
ND:
110 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
1650 Nm
Gewicht:
8,42 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,96*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.