Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23602100 Stirnzahnrad C45 Mod.6,0 Zz=21 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23602100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23602100
EAN/GTIN:
     4067201078951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
138 mm
d:
126 mm
NL:
25 mm
ND:
70 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
276 Nm
Gewicht:
5,24 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 6, einseitiger, steel, spur gear, Zähne, Zahnbreite, Nabe, Modul, Stahl, Zahnräder, C45, gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
Frei Haus
ab € 76,11*
€ 99,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,36*
€ 164,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23611021
ab € 70,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.