Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23601500 Stirnzahnrad C45 Mod.6,0 Zz=15 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23601500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23601500
EAN/GTIN:
     4067201066170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 15 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
102 mm
d:
90 mm
NL:
25 mm
ND:
60 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
140 Nm
Gewicht:
2,79 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 15 zähne, steel, einseitiger, Stahl, gear, spur gear, Modul, C45, Zähne, Zahnbreite, Zahnräder, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 79,46*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 84,38*
€ 132,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23611015
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.