Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23601200 Stirnzahnrad C45 Mod.6,0 Zz=12 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23601200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23601200
EAN/GTIN:
     4067201060918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
z12 stirnrad

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
84 mm
d:
72 mm
NL:
25 mm
ND:
50 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
96 Nm
Gewicht:
1,72 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, Zähne, Stahl, einseitiger, Zahnräder, Nabe, Modul, spur gear, gear, steel, C45, Zahnbreite
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
155
1
€ 10,00*
ab € 47,32*
€ 53,52*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 57,95*
€ 87,87*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23611012
ab € 39,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.