Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23511023 Stirnzahnrad Stahl Mod.5,0 Zz=23 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23511023
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23511023
EAN/GTIN:
     4067201079002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 5

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
23 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
125 mm
d:
115 mm
NL:
25 mm
ND:
90 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
206 Nm
Gewicht:
5,08 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, gerade, gear, C45, Zahnbreite, Zähne, Zahnräder, spur gear, Modul, Stahl, verzahnt, steel, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 79,34*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,65*
€ 130,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.