Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23505600 Stirnzahnrad C45 Mod.5,0 Zz=56 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23505600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23505600
EAN/GTIN:
     4067201075776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 5

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
56 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
290 mm
d:
280 mm
NL:
30 mm
ND:
150 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
1739 Nm
Gewicht:
23,00 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, spur gear, Modul, Nabe, steel, gear, einseitiger, Zahnräder, C45, Zahnbreite, Zähne, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
Frei Haus
ab € 283,21*
€ 339,21*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,48*
€ 591,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,21*
€ 403,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,76*
€ 373,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.