Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23503600 Stirnzahnrad C45 Mod.5,0 Zz=36 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23503600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23503600
EAN/GTIN:
     4067201064190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5 36 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
190 mm
d:
180 mm
NL:
30 mm
ND:
100 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
566 Nm
Gewicht:
9,45 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, Zähne, Nabe, einseitiger, Zahnräder, C45, Stahl, gear, steel, Modul, Zahnbreite, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
Frei Haus
ab € 115,13*
€ 157,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,83*
€ 242,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
24503600
ab € 78,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.