Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23503200 Stirnzahnrad C45 Mod.5,0 Zz=32 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23503200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23503200
EAN/GTIN:
     4067201062721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 32 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
170 mm
d:
160 mm
NL:
30 mm
ND:
80 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
416 Nm
Gewicht:
7,14 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, steel, Zahnbreite, Modul, Stahl, einseitiger, C45, Zähne, spur gear, gear, Zahnräder, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
43
Frei Haus
ab € 95,69*
€ 138,52*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,98*
€ 213,70*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23511032
ab € 88,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.