Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23502500 Stirnzahnrad C45 Mod.5,0 Zz=25 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23502500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23502500
EAN/GTIN:
     4067201066965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 5 25 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
135 mm
d:
125 mm
NL:
25 mm
ND:
80 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
219 Nm
Gewicht:
4,59 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, Modul, Stahl, Zähne, einseitiger, Zahnräder, gear, steel, spur gear, C45, Nabe, Zahnbreite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
Frei Haus
ab € 68,56*
€ 75,74*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,59*
€ 126,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23511025
ab € 53,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.