Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23502200 Stirnzahnrad C45 Mod.5,0 Zz=22 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23502200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23502200
EAN/GTIN:
     4067201066934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 5

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
120 mm
d:
110 mm
NL:
25 mm
ND:
60 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
152 Nm
Gewicht:
3,30 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 22 zähne, Stahl, Zahnräder, einseitiger, steel, gear, Zähne, Zahnbreite, Nabe, C45, spur gear, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
43
Frei Haus
ab € 63,51*
€ 80,45*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,80*
€ 133,87*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23511022
ab € 53,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.