Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23502100 Stirnzahnrad C45 Mod.5,0 Zz=21 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23502100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23502100
EAN/GTIN:
     4067201061946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 5

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
115 mm
d:
105 mm
NL:
25 mm
ND:
60 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
132 Nm
Gewicht:
3,03 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, Zahnräder, Zahnbreite, Stahl, Zähne, spur gear, Nabe, steel, gear, Modul, C45, einseitiger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
Frei Haus
ab € 60,89*
€ 73,96*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,45*
€ 123,07*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23511021
ab € 51,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.