Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23502000 Stirnzahnrad C45 Mod.5,0 Zz=20 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23502000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23502000
EAN/GTIN:
     4067201061939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 5 zähne 20

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
110 mm
d:
100 mm
NL:
25 mm
ND:
60 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
113 Nm
Gewicht:
2,78 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, Stahl, Zähne, Zahnbreite, steel, Nabe, spur gear, gear, C45, einseitiger, Zahnräder, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
63
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 77,01*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,21*
€ 128,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23511020
ab € 47,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.