Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23501900 Stirnzahnrad C45 Mod.5,0 Zz=19 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23501900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23501900
EAN/GTIN:
     4067201061922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5 19zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
105 mm
d:
95 mm
NL:
25 mm
ND:
60 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
97 Nm
Gewicht:
2,55 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, Nabe, Modul, Zähne, Zahnbreite, spur gear, Stahl, einseitiger, gear, Zahnräder, C45, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
Frei Haus
ab € 54,83*
€ 72,01*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 78,24*
€ 119,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23511019
ab € 46,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.