Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23501700 Stirnzahnrad C45 Mod.5,0 Zz=17 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23501700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23501700
EAN/GTIN:
     4067201061236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5 17 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
95 mm
d:
85 mm
NL:
25 mm
ND:
60 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
74 Nm
Gewicht:
2,11 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, spur gear, einseitiger, Nabe, Modul, Stahl, Zahnbreite, Zahnräder, C45, steel, Zähne, gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
€ 10,00*
ab € 48,73*
€ 61,97*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,40*
€ 103,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23511017
ab € 44,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.