Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23501400 Stirnzahnrad C45 Mod.5,0 Zz=14 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23501400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23501400
EAN/GTIN:
     4067201061205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5 14 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
80 mm
d:
70 mm
NL:
25 mm
ND:
50 mm
BH7:
15 mm
zul. MD:
60 Nm
Gewicht:
1,45 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, steel, gear, spur gear, Nabe, Zahnbreite, Zahnräder, Modul, Zähne, Stahl, einseitiger, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
44
1
€ 10,00*
ab € 42,78*
€ 54,64*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 89,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23511014
ab € 41,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.