Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23501200 Stirnzahnrad C45 Mod.5,0 Zz=12 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23501200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23501200
EAN/GTIN:
     4067201067283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5 12 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
70 mm
d:
60 mm
NL:
25 mm
ND:
40 mm
BH7:
15 mm
zul. MD:
49 Nm
Gewicht:
0,99 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, steel, Zähne, einseitiger, Zahnbreite, C45, Zahnräder, gear, Stahl, Modul, Nabe, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
82
1
€ 10,00*
ab € 35,38*
€ 40,47*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,94*
€ 67,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23511012
ab € 36,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.