Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23499248 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.4 Zz=48 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23499248
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23499248
EAN/GTIN:
     4067201329138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 4,0 bohrung 25mm


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
200 mm
d:
192 mm
NL:
20 mm
ND:
100 mm
B H7:
25 mm
zul. MD:
268 Nm
Gewicht:
9,90 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Edelstahl, Zahnräder, rostfrei, stainless, spur gear, Modul 1, Zahnrad, module 1, 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,14*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,30*
€ 353,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,43*
€ 336,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23499048
ab € 226,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.