Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23499220 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.4 Zz=20 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23499220
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23499220
EAN/GTIN:
     4067201329060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4 20 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
88 mm
d:
80 mm
NL:
20 mm
ND:
60 mm
B H7:
16 mm
zul. MD:
28,3 Nm
Gewicht:
1,90 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, 1.4305, module 1, Modul 1, stainless, Zahnrad, rostfrei, spur gear, Edelstahl, Zahnräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,94*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23499020
ab € 77,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.