Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23499216 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.4 Zz=16 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23499216
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23499216
EAN/GTIN:
     4067201329046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 4,0 z16


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
72 mm
d:
64 mm
NL:
20 mm
ND:
50 mm
B H7:
16 mm
zul. MD:
18,4 Nm
Gewicht:
1,20 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Zahnrad, Edelstahl, Modul 1, rostfrei, 1.4305, Zahnräder, spur gear, stainless, module 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,93*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23499016
ab € 62,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.