Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23499018 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.4,0 Zz=18 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23499018
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23499018
EAN/GTIN:
     4067201067160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4 18 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
80 mm
d:
72 mm
NL:
20 mm
ND:
50 mm
B H7:
20 mm
zul. MD:
17,5 Nm
Gewicht:
1110 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, 1.4305, Zahnräder, spur gear, module 4, stainless, Modul 4, Zahnrad, rostfrei, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
61
Frei Haus
ab € 71,98*
€ 83,26*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,94*
€ 137,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.