Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23495220 Zahnrad PA12G schw. Mod.4,0 Zz=20 rf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23495220
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23495220
EAN/GTIN:
     4067201304289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4 20 zähne





Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, schwarz. Stahlkern:
Edelstahl 1.4305 (V2A).






Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C
, kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
88 mm
d:
80 mm
NL:
20 mm
ND:
65 mm
SK:
55 mm
B H7:
20 mm
zul. MD*:
20,9 Nm
Gewicht:
1100 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, PA12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,99*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23495020
ab € 122,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.