Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23455030 Zahnrad PA12G weiß Mod.4,0 Zz=30 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23455030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23455030
EAN/GTIN:
     4067201077510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 30zähne modul 4


Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit
Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C
bis +120° C , kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
128,0 mm
d:
120,0 mm
NL:
20 mm
ND:
85 mm
SK:
75 mm
B H7:
20 mm
zul. MD*:
66,1 Nm
Gewicht:
2227 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
36
Frei Haus
ab € 117,63*
€ 157,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,81*
€ 247,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23455230
ab € 113,22*
Zubehör
Mädler
23495030
ab € 198,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.